Legrand - LEGRAND optikai patch modul 4xMTP monomódusú LCS3 SX068380 - 032133
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szál fajtája - Singlemode
Alkalmas kapcsolók/adapterek számához - 4
Szín - fekete
Előlappal - Nem
Házzal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970962041
Sonepar cikkszám
SX068380
Gyártói cikkszám
032133
Gyártói típuskód
032133
Szál fajtája:
Singlemode
Alkalmas kapcsolók/adapterek számához:
4
Szín:
fekete
Előlappal:
Nem
Házzal:
Igen
Pigtail-lel:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típus külső:
MT/MPO
Dugaszoló csatlakozó típus belső:
MT/MPO
Szerelési mód:
egyéb
Kapcsolók/adapterek számával:
4
RAL-szám:
9017
Magasság:
23 mm
Szélesség:
108.8 mm
Mélység:
44.7 mm
LEGRAND optikai patch modul 4xMTP monomódusú LCS3