Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - LEGRAND optikai patch modul 4xMTP multimódusú LCS3 IP40 SX068381 - 032134

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND optikai patch modul 4xMTP multimódusú LCS3 IP40 SX068381

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szál fajtája - multimodális 50/125

  • Alkalmas kapcsolók/adapterek számához - 4

  • Szín - fekete

  • Előlappal - Nem

  • Házzal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970962065

Sonepar cikkszám

SX068381

Gyártói cikkszám

032134

Gyártói típuskód

032134

Szál fajtája:

multimodális 50/125

Alkalmas kapcsolók/adapterek számához:

4

Szín:

fekete

Előlappal:

Nem

Házzal:

Igen

Pigtail-lel:

Nem

Dugaszoló csatlakozó típus külső:

MT/MPO

Dugaszoló csatlakozó típus belső:

MT/MPO

Szerelési mód:

egyéb

Kapcsolók/adapterek számával:

4

RAL-szám:

9017

Magasság:

23 mm

Szélesség:

108.8 mm

Mélység:

44.7 mm

LEGRAND optikai patch modul 4xMTP multimódusú LCS3 IP40