Legrand - LEGRAND optikai patch modul 6xLC duplex monomódusú címkével és címketartóval fekete LCS3 IP20 SX068363 - 032114
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szál fajtája - Singlemode
Alkalmas kapcsolók/adapterek számához - 12
Szín - fekete
Előlappal - Nem
Házzal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970961730
Sonepar cikkszám
SX068363
Gyártói cikkszám
032114
Gyártói típuskód
032114
Szál fajtája:
Singlemode
Alkalmas kapcsolók/adapterek számához:
12
Szín:
fekete
Előlappal:
Nem
Házzal:
Igen
Pigtail-lel:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típus külső:
LC-Duplex
Dugaszoló csatlakozó típus belső:
LC-Duplex
Szerelési mód:
egyéb
Kapcsolók/adapterek számával:
12
RAL-szám:
9017
Magasság:
23 mm
Szélesség:
108.8 mm
Mélység:
38.4 mm
LEGRAND optikai patch modul 6xLC duplex monomódusú címkével és címketartóval fekete LCS3 IP20