Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - LEGRAND optikai patch modul 6xLC duplex multimódusú címkével és címketartóval bézs LCS3 SX068372 - 032124

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND optikai patch modul 6xLC duplex multimódusú címkével és címketartóval bézs LCS3 SX068372

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szál fajtája - multimodális 50/125

  • Alkalmas kapcsolók/adapterek számához - 12

  • APC-kivitelezés - Nem

  • Szín - fekete

  • Előlappal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970961877

Sonepar cikkszám

SX068372

Gyártói cikkszám

032124

Gyártói típuskód

032124

Szál fajtája:

multimodális 50/125

Alkalmas kapcsolók/adapterek számához:

12

APC-kivitelezés:

Nem

Szín:

fekete

Előlappal:

Nem

Házzal:

Igen

Pigtail-lel:

Nem

Dugaszoló csatlakozó típus külső:

LC-Duplex

Dugaszoló csatlakozó típus belső:

LC-Duplex

Szerelési mód:

egyéb

Kapcsolók/adapterek számával:

12

RAL-szám:

9017

Magasság:

23 mm

Szélesség:

108.8 mm

Mélység:

38.4 mm

LEGRAND optikai patch modul 6xLC duplex multimódusú címkével és címketartóval bézs LCS3