Legrand - LEGRAND optikai patch modul 6xLC duplex multimódusú címkével és címketartóval türkíz LCS3 SX068382 - 032136
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szál fajtája - multimodális 50/125
Alkalmas kapcsolók/adapterek számához - 6
APC-kivitelezés - Nem
Szín - fekete
Előlappal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971400290
Sonepar cikkszám
SX068382
Gyártói cikkszám
032136
Gyártói típuskód
032136
Szál fajtája:
multimodális 50/125
Alkalmas kapcsolók/adapterek számához:
6
APC-kivitelezés:
Nem
Szín:
fekete
Előlappal:
Nem
Házzal:
Igen
Pigtail-lel:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típus külső:
LC-Duplex
Dugaszoló csatlakozó típus belső:
LC-Duplex
Szerelési mód:
egyéb
Kapcsolók/adapterek számával:
6
RAL-szám:
9017
Magasság:
23 mm
Szélesség:
108.8 mm
Mélység:
38.4 mm
LEGRAND optikai patch modul 6xLC duplex multimódusú címkével és címketartóval türkíz LCS3