Legrand - LEGRAND optikai patch modul 6xSC duplex multimódusú címkével és címketartóval bézs LCS3 SX068370 - 032121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szál fajtája - multimodális 50/125
Alkalmas kapcsolók/adapterek számához - 12
Szín - fekete
Előlappal - Nem
Házzal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970961839
Sonepar cikkszám
SX068370
Gyártói cikkszám
032121
Gyártói típuskód
032121
Szál fajtája:
multimodális 50/125
Alkalmas kapcsolók/adapterek számához:
12
Szín:
fekete
Előlappal:
Nem
Házzal:
Igen
Pigtail-lel:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típus külső:
SC-duplex
Dugaszoló csatlakozó típus belső:
SC-duplex
Szerelési mód:
egyéb
Kapcsolók/adapterek számával:
12
RAL-szám:
9017
Magasság:
23 mm
Szélesség:
108.8 mm
Mélység:
33.3 mm
LEGRAND optikai patch modul 6xSC duplex multimódusú címkével és címketartóval bézs LCS3