Legrand - LEGRAND optikai patch modul 6xSC monomódusú 9/125um címkével és címketartóval fekete SN102908 - 033512
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szál fajtája - Singlemode
Alkalmas kapcsolók/adapterek számához - 6
Szálosztály - OS2
APC-kivitelezés - Nem
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN102908
Gyártói cikkszám
033512
Gyártói típuskód
033512
Szál fajtája:
Singlemode
Alkalmas kapcsolók/adapterek számához:
6
Szálosztály:
OS2
APC-kivitelezés:
Nem
Szín:
egyéb
Előlappal:
Igen
Házzal:
Nem
Pigtail-lel:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típus külső:
SC
Dugaszoló csatlakozó típus belső:
SC
Szerelési mód:
egyéb
Modulegységek számához alkalmas:
6
Kapcsolók/adapterek számával:
6
RAL-szám:
9005
Magasságegységek száma (HE):
1
Magasság:
43.8 mm
Szélesség:
111.6 mm
Mélység:
28.4 mm
LEGRAND optikai patch modul 6xSC monomódusú 9/125um címkével és címketartóval fekete