Legrand - LEGRAND optikai patch modul 8xMTP multimódusú LCS3 SX068367 - 032118
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szál fajtája - multimodális 50/125
Szálosztály - OM4
Szín - fekete
Előlappal - Igen
Házzal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971929234
Sonepar cikkszám
SX068367
Gyártói cikkszám
032118
Gyártói típuskód
032118
Szál fajtája:
multimodális 50/125
Szálosztály:
OM4
Szín:
fekete
Előlappal:
Igen
Házzal:
Nem
Pigtail-lel:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típus külső:
MT/MPO
Dugaszoló csatlakozó típus belső:
MT/MPO
Szerelési mód:
egyéb
RAL-szám:
9001
Magasságegységek száma (HE):
1
Magasság:
23 mm
Szélesség:
109 mm
Mélység:
45 mm
LEGRAND optikai patch modul 8xMTP multimódusú LCS3