Legrand - LEGRAND optikai patch panel fix 24xLC duplex monomódusú 1U-19'' fekete LCS3 SX068406 - 032165
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szál fajtája - Singlemode
Alkalmas kapcsolók/adapterek számához - 48
Szálosztály - OS2
APC-kivitelezés - Nem
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970958365
Sonepar cikkszám
SX068406
Gyártói cikkszám
032165
Gyártói típuskód
032165
Szál fajtája:
Singlemode
Alkalmas kapcsolók/adapterek számához:
48
Szálosztály:
OS2
APC-kivitelezés:
Nem
Szín:
fekete
Előlappal:
Nem
Házzal:
Nem
Pigtail-lel:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típus külső:
LC-Duplex
Dugaszoló csatlakozó típus belső:
LC-Duplex
Szerelési mód:
482,6 mm (19 coll) beépítés
Modulegységek számához alkalmas:
24
Kapcsolók/adapterek számával:
2
Magasságegységek száma (HE):
1
Magasság:
43.6 mm
Szélesség:
482.6 mm
Mélység:
238.6 mm