Legrand - LEGRAND optikai patch panel fix 24xST szimlex multimódusú 1U-19'' fekete LCS3 SX068405 - 032163
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szál fajtája - multimodális 62,5/125
Alkalmas kapcsolók/adapterek számához - 24
Szálosztály - OM4
APC-kivitelezés - Nem
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970958327
Sonepar cikkszám
SX068405
Gyártói cikkszám
032163
Gyártói típuskód
032163
Szál fajtája:
multimodális 62,5/125
Alkalmas kapcsolók/adapterek számához:
24
Szálosztály:
OM4
APC-kivitelezés:
Nem
Szín:
fekete
Előlappal:
Nem
Házzal:
Nem
Pigtail-lel:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típus külső:
ST
Dugaszoló csatlakozó típus belső:
ST
Szerelési mód:
482,6 mm (19 coll) beépítés
Modulegységek számához alkalmas:
24
Kapcsolók/adapterek számával:
1
Magasságegységek száma (HE):
1
Magasság:
43.6 mm
Szélesség:
482.6 mm
Mélység:
238.6 mm