Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - LEGRAND optikai patch panel kifordítható 36xLC duplex monomódusú 1U-19'' fekete LCS3 SX068411 - 032173

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND optikai patch panel kifordítható 36xLC duplex monomódusú 1U-19'' fekete LCS3 SX068411

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szál fajtája - Singlemode

  • Alkalmas kapcsolók/adapterek számához - 72

  • Szálosztály - OS2

  • APC-kivitelezés - Nem

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970958464

Sonepar cikkszám

SX068411

Gyártói cikkszám

032173

Gyártói típuskód

032173

Szál fajtája:

Singlemode

Alkalmas kapcsolók/adapterek számához:

72

Szálosztály:

OS2

APC-kivitelezés:

Nem

Szín:

fekete

Előlappal:

Nem

Házzal:

Nem

Pigtail-lel:

Nem

Dugaszoló csatlakozó típus külső:

LC-Duplex

Dugaszoló csatlakozó típus belső:

LC-Duplex

Szerelési mód:

482,6 mm (19 coll) beépítés

Modulegységek számához alkalmas:

36

Kapcsolók/adapterek számával:

2

Magasságegységek száma (HE):

1

Magasság:

43.6 mm

Szélesség:

482.6 mm

Mélység:

275.8 mm

LEGRAND optikai patch panel kifordítható 36xLC duplex monomódusú 1U-19'' fekete LCS3