Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Legrand orvostechnikai leválasztó transzformátor 1F 230/230V 10kVA IP20 SX069673 - 142576

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Legrand orvostechnikai leválasztó transzformátor 1F 230/230V 10kVA IP20 SX069673

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. primerfeszültség - 230-230 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Nem

  • Szekunder feszültség 1 - 230-230 V

  • Leválasztó transzformátor kivitel - Igen

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 10000 VA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970971418

Sonepar cikkszám

SX069673

Gyártói cikkszám

142576

Gyártói típuskód

142576

1. primerfeszültség:

230-230 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Nem

Szekunder feszültség 1:

230-230 V

Leválasztó transzformátor kivitel:

Igen

Névleges látszólagos teljesítmény:

10000 VA

Védettség (IP):

IP21

Rövidzárbiztos:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Szélesség:

390 mm

Magasság:

460 mm

Mélység:

380 mm

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Gyűrűmag:

Nem

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

H

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

3.6 %

Legrand orvostechnikai leválasztó transzformátor 1F 230/230V 10kVA IP20