Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Legrand orvostechnikai leválasztó transzformátor 1F 230/230V 6,3kVA SX068766 - 042574

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Legrand orvostechnikai leválasztó transzformátor 1F 230/230V 6,3kVA SX068766

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. primerfeszültség - 230-230 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Nem

  • Szekunder feszültség 1 - 230-230 V

  • Leválasztó transzformátor kivitel - Igen

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 6300 VA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060425746

Sonepar cikkszám

SX068766

Gyártói cikkszám

042574

Gyártói típuskód

042574

1. primerfeszültség:

230-230 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Nem

Szekunder feszültség 1:

230-230 V

Leválasztó transzformátor kivitel:

Igen

Névleges látszólagos teljesítmény:

6300 VA

Védettség (IP):

IP21

Rövidzárbiztos:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Szélesség:

340 mm

Magasság:

410 mm

Mélység:

370 mm

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Gyűrűmag:

Nem

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

H

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

2.8 %

Legrand orvostechnikai leválasztó transzformátor 1F 230/230V 6,3kVA