Legrand - Legrand orvostechnikai leválasztó transzformátor 3F 400/230V 6,3kVA SX068768 - 042583
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. primerfeszültség - 400-400 V
Leválasztó transzformátor kivitel - Igen
Szekunder feszültség 1 - 230-230 V
Névleges teljesítmény - 6300 VA
Szélesség - 470 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060425838
Sonepar cikkszám
SX068768
Gyártói cikkszám
042583
Gyártói típuskód
042583
1. primerfeszültség:
400-400 V
Leválasztó transzformátor kivitel:
Igen
Szekunder feszültség 1:
230-230 V
Névleges teljesítmény:
6300 VA
Szélesség:
470 mm
Védettség (IP):
IP21
Biztonsági transzformátor kivitel:
Nem
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
Kapcsolási mód:
YY
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
H
Rövidzárbiztos:
Nem
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
2.8 %
Magasság:
410 mm
Mélység:
340 mm