Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Legrand orvostechnikai leválasztó transzformátor 3F 400/230V 8kVA SX068769 - 042584

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Legrand orvostechnikai leválasztó transzformátor 3F 400/230V 8kVA SX068769

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. primerfeszültség - 400-400 V

  • Leválasztó transzformátor kivitel - Igen

  • Szekunder feszültség 1 - 230-230 V

  • Névleges teljesítmény - 8000 VA

  • Szélesség - 470 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060425845

Sonepar cikkszám

SX068769

Gyártói cikkszám

042584

Gyártói típuskód

042584

1. primerfeszültség:

400-400 V

Leválasztó transzformátor kivitel:

Igen

Szekunder feszültség 1:

230-230 V

Névleges teljesítmény:

8000 VA

Szélesség:

470 mm

Védettség (IP):

IP21

Biztonsági transzformátor kivitel:

Nem

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

Kapcsolási mód:

YY

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

H

Rövidzárbiztos:

Nem

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

2.7 %

Magasság:

410 mm

Mélység:

340 mm

Legrand orvostechnikai leválasztó transzformátor 3F 400/230V 8kVA