Legrand - LEGRAND otthoni hálózatok ''F'' csatlakozó anya/anya adapter egyenes SX069293 - 073992
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - F
Kivitel - csatlakozó dugó
Érintkező kivitelezése - hüvely (anya)
Kábeltípus - egyéb
Derékszögű csatlakozó - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060739928
Sonepar cikkszám
SX069293
Gyártói cikkszám
073992
Gyártói típuskód
073992
Csatlakozó típusa:
F
Kivitel:
csatlakozó dugó
Érintkező kivitelezése:
hüvely (anya)
Kábeltípus:
egyéb
Derékszögű csatlakozó:
Nem
Csatlakozási mód:
F-kompressziós dugaszoló
Impedancia:
75 Ohm
Szigetelt beépítés:
Nem
LEGRAND otthoni hálózatok ''F'' csatlakozó anya/anya adapter egyenes