Legrand - LEGRAND otthoni hálózatok felhasználói kábel koax 9,52 apa/anya csatlakozóval 2 méter SX069577 - 091024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltípus - antennakábel
Hosszúság - 2 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - F
Szín - fehér
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - F
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060910242
Sonepar cikkszám
SX069577
Gyártói cikkszám
091024
Gyártói típuskód
091024
Kábeltípus:
antennakábel
Hosszúság:
2 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
F
Szín:
fehér
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
F
1. csatlakozó kivitele:
csatlakozó hüvely
2. csatlakozó kivitele:
csatlakozó dugó
Árnyékolás mértéke:
2 dB
LEGRAND otthoni hálózatok felhasználói kábel koax 9,52 apa/anya csatlakozóval 2 méter