Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - LEGRAND otthoni hálózatok HDMI jelfogadó+tápegység 2+4 modul széles IP20 SX069469 - 078913

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND otthoni hálózatok HDMI jelfogadó+tápegység 2+4 modul széles IP20 SX069469

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - HDMI

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

  • Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Igen

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970964052

Sonepar cikkszám

SX069469

Gyártói cikkszám

078913

Gyártói típuskód

078913

Felhasználás:

HDMI

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Igen

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület kivitele:

fényes

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Érintkező kivitelezése:

hüvely (anya)

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Húzásmentesítés:

Nem

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

Világítással:

Nem

Elszigetelt csatlakozások:

Nem

Készülék szélessége:

45 mm

Készülék magassága:

45 mm

Készülék mélysége:

24.4 mm

LEGRAND otthoni hálózatok HDMI jelfogadó+tápegység 2+4 modul széles IP20