Legrand - LEGRAND otthoni hálózatok optikai patch kábel OS2 SC/APC 2 méter SX068529 - 032618
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kategória - OS1
Szál fajtája - Singlemode
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - SC
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - SC
Hosszúság - 2 m
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060326180
Sonepar cikkszám
SX068529
Gyártói cikkszám
032618
Gyártói típuskód
032618
Kategória:
OS1
Szál fajtája:
Singlemode
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
SC
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
SC
Hosszúság:
2 m
Kábeltípus:
Simplex
Csatlakozás 1 APC típusú:
Igen
Szálak száma:
1
Köpeny színe:
sárga
Egyes üvegszál köpeny külső átmérője:
2 mm
Csatlakozás 2 APC típusú:
Igen
Törésvédő:
fröccsöntött
Tűzállóság az IEC 60332-3-24 szerint (Cat C):
Igen
LEGRAND otthoni hálózatok optikai patch kábel OS2 SC/APC 2 méter