Legrand - LEGRAND otthoni hálózatok PoE switch CCTV/Eth 10/100Mbps SX068620 - 033503
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 6
10/100 Mbps RJ45-portok száma - 0
Ethernet - Igen
Energiaellátás ethernet kábelen keresztül (PoE) - 802.3 at (PoE+)
Szerelési mód - kalapsín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
49 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970963901
Sonepar cikkszám
SX068620
Gyártói cikkszám
033503
Gyártói típuskód
033503
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
6
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
0
Ethernet:
Igen
Energiaellátás ethernet kábelen keresztül (PoE):
802.3 at (PoE+)
Szerelési mód:
kalapsín
Irányítható:
Nem
Kombi-portok RJ45/mini GBIC:
0
PoE-portok száma:
4
100 Mbps ST-portok száma:
0
Max. PoE-teljesítmény:
25 W
Egyéb portok száma:
0
2. réteg:
Igen
3. réteg:
Nem
Szélesség:
135 mm
Mélység:
86 mm
1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10 Gbps RJ45-Portok száma:
0
10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:
0
40 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps GBIC-portok száma:
0
10/100 Mbps M12-portok száma:
0
100 Mbps SC-portok száma:
0
1000 Mbps SC-portok (SX) száma:
0
1000 Mbps SC-portok (LX) száma:
0
100 Mbps POF-portok száma:
0
1000 Mbps POF-portok száma:
0
Magasság:
27 mm