Legrand - LEGRAND otthoni hálózatok telefon kábel szimpla 0,18 méter SX071349 - 413201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
Hosszúság - 0.18 m
1. csatlakozó kivitele - csatlakozó hüvely
2. csatlakozó kivitele - csatlakozó hüvely
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970766274
Sonepar cikkszám
SX071349
Gyártói cikkszám
413201
Gyártói típuskód
LCS 413201
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
Hosszúság:
0.18 m
1. csatlakozó kivitele:
csatlakozó hüvely
2. csatlakozó kivitele:
csatlakozó hüvely
Köpeny színe:
szürke
LEGRAND otthoni hálózatok telefon kábel szimpla 0,18 méter