Legrand - LEGRAND otthoni hálózatok túlfeszültség levezető T2 1,5 modul széles IP30 SX071299 - 412319
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 3
Kioldási karakterisztika - D
Névleges áram - 10 A
Biztosított pólusok száma - 3
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 4.5 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064133197
Sonepar cikkszám
SX071299
Gyártói cikkszám
412319
Gyártói típuskód
Lexic 412319
Pólusszám (összesen):
3
Kioldási karakterisztika:
D
Névleges áram:
10 A
Biztosított pólusok száma:
3
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
4.5 kA
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
4.5 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
44 mm
Modulszélesség:
3
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
400 V
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
4.5 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
4.5 kA
Frekvencia:
50-60 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-25 mm2
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-25 mm2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-60 °C
Robbanásvédett:
Nem
Szennyeződési fok:
2