Legrand - P17 Tempra Pro Dafb-633k06 mT500V IP67 döntött aljzat SX072752 - 555592
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 63 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete
Megkülönböztető szín - fekete
Védettség (IP) - IP67
Óraidő-állítás - 7 h
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970735065
Sonepar cikkszám
SX072752
Gyártói cikkszám
555592
Gyártói típuskód
P17 Tempra PRO 555592
IEC áramerősség:
63 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
500 V (50+60 Hz) fekete
Megkülönböztető szín:
fekete
Védettség (IP):
IP67
Óraidő-állítás:
7 h
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
106 mm
Furattávolság vízszintes:
85 mm
Karima méret függőleges:
106 mm
Furattávolság függőleges:
77 mm
Katonai kivitel:
Nem
P17 Tempra Pro Dafb-633k06 mT500V IP67 döntött aljzat