Legrand - LEGRAND patch kábel optika OM2 (UPS) multimódusú ST/SC duplex 50/125um LSZH (LSOH) narancs 2 méter LCS3 IP20 SX068591 - 033072
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szál fajtája - multimodális 50/125
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - ST
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - SC-duplex
Hosszúság - 2 m
Kábeltípus - duplex
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060330729
Sonepar cikkszám
SX068591
Gyártói cikkszám
033072
Gyártói típuskód
033072
Szál fajtája:
multimodális 50/125
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
ST
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
SC-duplex
Hosszúság:
2 m
Kábeltípus:
duplex
Csatlakozás 1 APC típusú:
Nem
Szálak száma:
2
Köpeny színe:
narancs
Egyes üvegszál köpeny külső átmérője:
2 mm
Csatlakozás 2 APC típusú:
Nem
Törésvédő:
fröccsöntött
LEGRAND patch kábel optika OM2 (UPS) multimódusú ST/SC duplex 50/125um LSZH (LSOH) narancs 2 méter LCS3 IP20