Legrand - LEGRAND patch kábel optika OM2 (UPS) multimódusú ST/SC duplex 50/125um LSZH (LSOH) narancs 3 méter LCS3 IP20 SX068592 - 033073
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szál fajtája - multimodális 50/125
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - ST
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - SC-duplex
Hosszúság - 3 m
Kábeltípus - duplex
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060330736
Sonepar cikkszám
SX068592
Gyártói cikkszám
033073
Gyártói típuskód
033073
Szál fajtája:
multimodális 50/125
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
ST
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
SC-duplex
Hosszúság:
3 m
Kábeltípus:
duplex
Csatlakozás 1 APC típusú:
Nem
Szálak száma:
2
Köpeny színe:
narancs
Egyes üvegszál köpeny külső átmérője:
2 mm
Csatlakozás 2 APC típusú:
Nem
Törésvédő:
fröccsöntött
LEGRAND patch kábel optika OM2 (UPS) multimódusú ST/SC duplex 50/125um LSZH (LSOH) narancs 3 méter LCS3 IP20