Legrand - LEGRAND patch kábel optika OM3.HD: Fan-out/Fan-out 12xLC/12xLC duplex mikro kábel LSZH (LSOH) átlátszó 30 méter LCS3 SX068462 - 032413
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kategória - OM3
Szál fajtája - multimodális 50/125
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - LC-Duplex
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - LC-Duplex
Hosszúság - 30 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX068462
Gyártói cikkszám
032413
Gyártói típuskód
LCS 032413
Kategória:
OM3
Szál fajtája:
multimodális 50/125
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
LC-Duplex
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
LC-Duplex
Hosszúság:
30 m
Kábeltípus:
Breakout
Csatlakozás 1 APC típusú:
Nem
Szálak száma:
24
Köpeny színe:
türkíz
Egyes üvegszál köpeny külső átmérője:
2 mm
Csatlakozás 2 APC típusú:
Nem
Törésvédő:
fröccsöntött
Tűzállóság az IEC 60332-3-24 szerint (Cat C):
Igen