Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - LEGRAND patch kábel optika OM3-MTP 12 üvegszál mikro kábel LSZH (LSOH) átlátszó 30 méter LCS3 SX068477 - 032443

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND patch kábel optika OM3-MTP 12 üvegszál  mikro kábel LSZH (LSOH) átlátszó 30 méter LCS3 SX068477

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kategória - OM3

  • Dugaszoló csatlakozó 1 - MTP-F

  • Dugaszoló csatlakozó 2 - MTP-F

  • Szálak száma - 12

  • Dugaszoló csatlakozók száma 1-es csatlakozás - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970764379

Sonepar cikkszám

SX068477

Gyártói cikkszám

032443

Gyártói típuskód

LCS 032443

Kategória:

OM3

Dugaszoló csatlakozó 1:

MTP-F

Dugaszoló csatlakozó 2:

MTP-F

Szálak száma:

12

Dugaszoló csatlakozók száma 1-es csatlakozás:

1

Hosszúság:

30 m

Köpeny színe:

türkíz

Dugaszoló csatlakozók száma 2-es csatlakozás:

1

Kábeltípus dugaszoló csatlakozó 2:

egyéb

Rágcsálóvédelem:

Nem

Keresztezve:

Nem

Tűzterjedés gátló:

EN 60332-3-24 szerint

Behúzó segéddel (pulling eye):

Nem

LEGRAND patch kábel optika OM3-MTP 12 üvegszál mikro kábel LSZH (LSOH) átlátszó 30 méter LCS3