Legrand - LEGRAND patch kábel optika OM3-MTP 12 üvegszál mikro kábel LSZH (LSOH) átlátszó 40 méter LCS3 SX068478 - 032444
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kategória - OM3
Dugaszoló csatlakozó 1 - MTP-F
Dugaszoló csatlakozó 2 - MTP-F
Szálak száma - 12
Dugaszoló csatlakozók száma 1-es csatlakozás - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970764386
Sonepar cikkszám
SX068478
Gyártói cikkszám
032444
Gyártói típuskód
LCS 032444
Kategória:
OM3
Dugaszoló csatlakozó 1:
MTP-F
Dugaszoló csatlakozó 2:
MTP-F
Szálak száma:
12
Dugaszoló csatlakozók száma 1-es csatlakozás:
1
Hosszúság:
40 m
Köpeny színe:
türkíz
Dugaszoló csatlakozók száma 2-es csatlakozás:
1
Kábeltípus dugaszoló csatlakozó 2:
egyéb
Rágcsálóvédelem:
Nem
Keresztezve:
Nem
Tűzterjedés gátló:
EN 60332-3-24 szerint
Behúzó segéddel (pulling eye):
Nem
LEGRAND patch kábel optika OM3-MTP 12 üvegszál mikro kábel LSZH (LSOH) átlátszó 40 méter LCS3