Legrand - LEGRAND patch kábel optika OM4 multimódusú LC/LC duplex 50/125um LSZH (LSOH) kék 5 méter LCS3 SX068541 - 032637
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kategória - OM4
Szál fajtája - multimodális 50/125
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - LC-Duplex
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - LC-Duplex
Hosszúság - 5 m
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060326371
Sonepar cikkszám
SX068541
Gyártói cikkszám
032637
Gyártói típuskód
032637
Kategória:
OM4
Szál fajtája:
multimodális 50/125
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
LC-Duplex
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
LC-Duplex
Hosszúság:
5 m
Kábeltípus:
duplex
Csatlakozás 1 APC típusú:
Nem
Szálak száma:
2
Köpeny színe:
türkíz
Egyes üvegszál köpeny külső átmérője:
2 mm
Csatlakozás 2 APC típusú:
Nem
Törésvédő:
fröccsöntött
Tűzállóság az IEC 60332-1-2 szerint:
Igen