Legrand - LEGRAND patch kábel optika OM4 multimódusú LC/LC-Uniboot duplex 50/125um LSZH (LSOH) kék 5 méter LCS3 SX068553 - 032698
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kategória - OM4
Szál fajtája - multimodális 50/125
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - LC-Duplex
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - LC-Duplex
Hosszúság - 5 m
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970965301
Sonepar cikkszám
SX068553
Gyártói cikkszám
032698
Gyártói típuskód
032698
Kategória:
OM4
Szál fajtája:
multimodális 50/125
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
LC-Duplex
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
LC-Duplex
Hosszúság:
5 m
Kábeltípus:
duplex
Csatlakozás 1 APC típusú:
Nem
Szálak száma:
2
Köpeny színe:
türkíz
Egyes üvegszál köpeny külső átmérője:
2 mm
Csatlakozás 2 APC típusú:
Nem
Törésvédő:
fröccsöntött
LEGRAND patch kábel optika OM4 multimódusú LC/LC-Uniboot duplex 50/125um LSZH (LSOH) kék 5 méter LCS3