Legrand - LEGRAND patch kábel optika OM4 multimódusú SC/SC duplex 50/125um LSZH (LSOH) kék 2 méter LCS3 SX068535 - 032631
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kategória - OM4
Szál fajtája - multimodális 50/125
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - SC-duplex
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - SC-duplex
Hosszúság - 2 m
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060326319
Sonepar cikkszám
SX068535
Gyártói cikkszám
032631
Gyártói típuskód
032631
Kategória:
OM4
Szál fajtája:
multimodális 50/125
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
SC-duplex
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
SC-duplex
Hosszúság:
2 m
Kábeltípus:
duplex
Csatlakozás 1 APC típusú:
Nem
Szálak száma:
2
Köpeny színe:
türkíz
Egyes üvegszál köpeny külső átmérője:
2 mm
Csatlakozás 2 APC típusú:
Nem
Törésvédő:
fröccsöntött
Tűzállóság az IEC 60332-3-24 szerint (Cat C):
Igen