Legrand - LEGRAND patch kábel optika OS1/OS2 (UPC) monomódusú LC/LC-Uniboot duplex 9/125um LSZH (LSOH) sárga 2 méter LCS3 SX068546 - 032687
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kategória - OS2
Szál fajtája - Singlemode
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - LC-Duplex
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - LC-Duplex
Hosszúság - 2 m
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970965233
Sonepar cikkszám
SX068546
Gyártói cikkszám
032687
Gyártói típuskód
032687
Kategória:
OS2
Szál fajtája:
Singlemode
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
LC-Duplex
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
LC-Duplex
Hosszúság:
2 m
Kábeltípus:
duplex
Csatlakozás 1 APC típusú:
Nem
Szálak száma:
2
Köpeny színe:
sárga
Egyes üvegszál köpeny külső átmérője:
2 mm
Csatlakozás 2 APC típusú:
Nem
Törésvédő:
fröccsöntött
LEGRAND patch kábel optika OS1/OS2 (UPC) monomódusú LC/LC-Uniboot duplex 9/125um LSZH (LSOH) sárga 2 méter LCS3