Legrand - LEGRAND patch kábel optika OS1/OS2 (UPC) monomódusú SC/SC duplex 9/125um LSZH (LSOH) sárga 3 méter LCS3 SX068514 - 032602
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kategória - OS2
Szál fajtája - Singlemode
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - SC-duplex
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - SC-duplex
Hosszúság - 3 m
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060326029
Sonepar cikkszám
SX068514
Gyártói cikkszám
032602
Gyártói típuskód
032602
Kategória:
OS2
Szál fajtája:
Singlemode
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
SC-duplex
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
SC-duplex
Hosszúság:
3 m
Kábeltípus:
duplex
Csatlakozás 1 APC típusú:
Nem
Szálak száma:
2
Köpeny színe:
sárga
Egyes üvegszál köpeny külső átmérője:
2 mm
Csatlakozás 2 APC típusú:
Nem
Törésvédő:
fröccsöntött
Tűzállóság az IEC 60332-3-24 szerint (Cat C):
Igen