Legrand - LEGRAND patch kábel optika OS2.HD: Fan-out/Fan-out 6xLC/6xLC duplex mikro kábel LSZH (LSOH) sárga 50 méter LCS3 IP20 SX068469 - 032425
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kategória - OS2
Szál fajtája - Singlemode
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - LC-Duplex
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - LC-Duplex
Hosszúság - 50 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970764294
Sonepar cikkszám
SX068469
Gyártói cikkszám
032425
Gyártói típuskód
LCS 032425
Kategória:
OS2
Szál fajtája:
Singlemode
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
LC-Duplex
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
LC-Duplex
Hosszúság:
50 m
Kábeltípus:
Breakout
Csatlakozás 1 APC típusú:
Nem
Szálak száma:
12
Köpeny színe:
sárga
Egyes üvegszál köpeny külső átmérője:
2 mm
Csatlakozás 2 APC típusú:
Nem
Törésvédő:
fröccsöntött
Tűzállóság az IEC 60332-3-24 szerint (Cat C):
Igen