Legrand - LEGRAND patch kábel optika OS2-MTP 12 üvegszál mikro kábel LSZH (LSOH) sárga 50 méter LCS3 SX068484 - 032455
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kategória - OS2
Dugaszoló csatlakozó 1 - MTP-F
Dugaszoló csatlakozó 2 - MTP-F
Szálak száma - 12
Dugaszoló csatlakozók száma 1-es csatlakozás - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970764447
Sonepar cikkszám
SX068484
Gyártói cikkszám
032455
Gyártói típuskód
LCS 032455
Kategória:
OS2
Dugaszoló csatlakozó 1:
MTP-F
Dugaszoló csatlakozó 2:
MTP-F
Szálak száma:
12
Dugaszoló csatlakozók száma 1-es csatlakozás:
1
Hosszúság:
50 m
Köpeny színe:
sárga
Dugaszoló csatlakozók száma 2-es csatlakozás:
1
Kábeltípus dugaszoló csatlakozó 2:
egyéb
Rágcsálóvédelem:
Nem
Keresztezve:
Nem
Tűzterjedés gátló:
EN 60332-3-24 szerint
Behúzó segéddel (pulling eye):
Nem
LEGRAND patch kábel optika OS2-MTP 12 üvegszál mikro kábel LSZH (LSOH) sárga 50 méter LCS3