Legrand - LEGRAND patch kábel RJ45-RJ45 Cat5e árnyékolatlan (U/UTP) PVC 5 méter világos rózsaszín d: 5.4mm AWG24 Linkeo SX072790 - 632734
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltípus - U/UTP
Kategória - 5E
Hosszúság - 5 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245066327341
Sonepar cikkszám
SX072790
Gyártói cikkszám
632734
Gyártói típuskód
Linkeo 632734
Kábeltípus:
U/UTP
Kategória:
5E
Hosszúság:
5 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
Törésvédő:
fröccsöntött
Reteszemelő-védelem:
Igen
Tűzálló változat:
Nem
Törésvédő színe:
rózsaszín
Kábelkonstrukció:
1x4
Áramköri lábak kiosztása:
1:1
AWG-keresztmetszet:
24
Köpeny színe:
rózsaszín
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem