Legrand - LEGRAND patch kábel RJ45-RJ45 Cat5e árnyékolt (F/UTP) PVC 3 méter világos barna d: 4.8mm AWG26 LinkeoC SX102861 - 632862
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltípus - F/UTP
Kategória - 5E
Hosszúság - 3 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414972185554
Sonepar cikkszám
SX102861
Gyártói cikkszám
632862
Gyártói típuskód
632862
Kábeltípus:
F/UTP
Kategória:
5E
Hosszúság:
3 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
Törésvédő:
fröccsöntött
Reteszemelő-védelem:
Igen
Tűzálló változat:
Nem
Törésvédő színe:
barna
Kábelkonstrukció:
1x4
Áramköri lábak kiosztása:
1:1
AWG-keresztmetszet:
26
Köpeny színe:
barna
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem