Legrand - LEGRAND patch kábel RJ45-RJ45 Cat6 árnyékolatlan (U/UTP) PVC 1 méter világos kék d: 5.6mm AWG26 LinkeoC SX102863 - 632864
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltípus - U/UTP
Kategória - 6
Hosszúság - 1 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414972185592
Sonepar cikkszám
SX102863
Gyártói cikkszám
632864
Gyártói típuskód
632864
Kábeltípus:
U/UTP
Kategória:
6
Hosszúság:
1 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
Törésvédő:
fröccsöntött
Reteszemelő-védelem:
Igen
Tűzálló változat:
Nem
Törésvédő színe:
kék
Kábelkonstrukció:
1x4
Áramköri lábak kiosztása:
1:1
AWG-keresztmetszet:
26
Köpeny színe:
kék
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem