Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND patch kábel RJ45-RJ45 Cat6 árnyékolatlan (U/UTP) PVC 5 méter világos kék d: 5.6mm AWG26 LinkeoC SX102867 - 632868

MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND patch kábel RJ45-RJ45 Cat6 árnyékolatlan (U/UTP) PVC 5 méter világos kék d: 5.6mm AWG26 LinkeoC SX102867

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábeltípus - U/UTP

  • Kategória - 6

  • Hosszúság - 5 m

  • 1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)

  • 2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414972185677

Sonepar cikkszám

SX102867

Gyártói cikkszám

632868

Gyártói típuskód

632868

Kábeltípus:

U/UTP

Kategória:

6

Hosszúság:

5 m

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

Törésvédő:

fröccsöntött

Reteszemelő-védelem:

Igen

Tűzálló változat:

Nem

Törésvédő színe:

kék

Kábelkonstrukció:

1x4

Áramköri lábak kiosztása:

1:1

AWG-keresztmetszet:

26

Köpeny színe:

kék

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

LEGRAND patch kábel RJ45-RJ45 Cat6 árnyékolatlan (U/UTP) PVC 5 méter világos kék d: 5.6mm AWG26 LinkeoC