Legrand - LEGRAND patch kábel RJ45-RJ45 Cat6 árnyékolt (F/UTP) LSZH (LSOH) 0,5 méter kék d: 4,2mm AWG28 LCS3 SN135753 - 051540
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltípus - F/UTP
Kategória - 6
Hosszúság - 0.5 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971438712
Sonepar cikkszám
SN135753
Gyártói cikkszám
051540
Gyártói típuskód
051540
Kábeltípus:
F/UTP
Kategória:
6
Hosszúság:
0.5 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
Törésvédő:
ráhúzható
Reteszemelő-védelem:
Igen
Tűzálló változat:
Nem
Törésvédő színe:
egyéb
Kábelkonstrukció:
4x2
Áramköri lábak kiosztása:
1:1
AWG-keresztmetszet:
28
Köpeny színe:
kék
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
NVP-érték:
74 %