Legrand - LEGRAND patch kábel RJ45-RJ45 Cat6 árnyékolt (F/UTP) PVC 5 méter világos kék d: 6mm AWG26 Linkeo SX072795 - 632763
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltípus - F/UTP
Kategória - 6
Hosszúság - 5 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245066327631
Sonepar cikkszám
SX072795
Gyártói cikkszám
632763
Gyártói típuskód
Linkeo 632763
Kábeltípus:
F/UTP
Kategória:
6
Hosszúság:
5 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
Törésvédő:
fröccsöntött
Reteszemelő-védelem:
Igen
Tűzálló változat:
Nem
Törésvédő színe:
kék
Kábelkonstrukció:
1x4
Áramköri lábak kiosztása:
1:1
AWG-keresztmetszet:
26
Köpeny színe:
kék
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem