Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND patch kábel RJ45-RJ45 Cat6 árnyékolt (S/FTP) PVC 1 méter kék d: 6,2mm AWG27 LCS3 SX068994 - 051752

MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND patch kábel RJ45-RJ45 Cat6 árnyékolt (S/FTP) PVC 1 méter kék d: 6,2mm AWG27 LCS3 SX068994

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábeltípus - SF/UTP

  • Kategória - 6

  • Hosszúság - 1 m

  • 1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)

  • 2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060517526

Sonepar cikkszám

SX068994

Gyártói cikkszám

051752

Gyártói típuskód

051752

Kábeltípus:

SF/UTP

Kategória:

6

Hosszúság:

1 m

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

Törésvédő:

fröccsöntött

Reteszemelő-védelem:

Igen

Tűzálló változat:

Nem

Törésvédő színe:

kék

Kábelkonstrukció:

1x4

Áramköri lábak kiosztása:

1:1

AWG-keresztmetszet:

27

Köpeny színe:

kék

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

LEGRAND patch kábel RJ45-RJ45 Cat6 árnyékolt (S/FTP) PVC 1 méter kék d: 6,2mm AWG27 LCS3