Legrand - LEGRAND patch kábel RJ45-RJ45 Cat6A árnyékolatlan (U/UTP) PVC 5 méter sárga d: 6mm AWG26 LinkeoC SX102875 - 632881
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltípus - U/UTP
Kategória - 6A (TIA)
Hosszúság - 5 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414972185936
Sonepar cikkszám
SX102875
Gyártói cikkszám
632881
Gyártói típuskód
632881
Kábeltípus:
U/UTP
Kategória:
6A (TIA)
Hosszúság:
5 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
Törésvédő:
fröccsöntött
Reteszemelő-védelem:
Igen
Tűzálló változat:
Nem
Törésvédő színe:
sárga
Kábelkonstrukció:
1x4
Áramköri lábak kiosztása:
1:1
AWG-keresztmetszet:
26
Köpeny színe:
sárga
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem