Legrand - LEGRAND patch kábel RJ45-RJ45 Cat6A árnyékolt (S/FTP) LSZH (LSOH) 0,5 méter sárga d: 5,2mm AWG28 LCS3 SX068970 - 051550
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltípus - SF/FTP
Kategória - 6A (IEC)
Hosszúság - 0.5 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971438910
Sonepar cikkszám
SX068970
Gyártói cikkszám
051550
Gyártói típuskód
051550
Kábeltípus:
SF/FTP
Kategória:
6A (IEC)
Hosszúság:
0.5 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
Törésvédő:
ráhúzható
Reteszemelő-védelem:
Igen
Tűzálló változat:
Nem
Törésvédő színe:
egyéb
Kábelkonstrukció:
4x2
Áramköri lábak kiosztása:
1:1
AWG-keresztmetszet:
28
Köpeny színe:
sárga
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
NVP-érték:
74 %