Legrand - LEGRAND patch kábel RJ45-RJ45 Cat6A árnyékolt (S/FTP) LSZH (LSOH) 1 méter zöld d: 6,2mm AWG27 LCS3 SX069035 - 051866
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltípus - S/FTP
Kategória - 6A (IEC)
Hosszúság - 1 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060518660
Sonepar cikkszám
SX069035
Gyártói cikkszám
051866
Gyártói típuskód
051866
Kábeltípus:
S/FTP
Kategória:
6A (IEC)
Hosszúság:
1 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
Törésvédő:
fröccsöntött
Reteszemelő-védelem:
Igen
Tűzálló változat:
Igen
Törésvédő színe:
zöld
Kábelkonstrukció:
1x4
Áramköri lábak kiosztása:
1:1
AWG-keresztmetszet:
26
Köpeny színe:
zöld
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem