Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND patch kábel RJ45-RJ45 Cat8 árnyékolt (S/FTP) LSZH (LSOH) 2 méter türkíz LCS3 SX102848 - 033703

MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND patch kábel RJ45-RJ45 Cat8 árnyékolt (S/FTP) LSZH (LSOH) 2 méter türkíz LCS3 SX102848

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábeltípus - S/FTP

  • Kategória - 8

  • Hosszúság - 2 m

  • 1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)

  • 2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970981684

Sonepar cikkszám

SX102848

Gyártói cikkszám

033703

Gyártói típuskód

033703

Kábeltípus:

S/FTP

Kategória:

8

Hosszúság:

2 m

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

Törésvédő:

nincs

Reteszemelő-védelem:

Igen

Tűzálló változat:

Igen

Törésvédő színe:

egyéb

Kábelkonstrukció:

1x4

Áramköri lábak kiosztása:

1:1

Köpeny színe:

kék

LEGRAND patch kábel RJ45-RJ45 Cat8 árnyékolt (S/FTP) LSZH (LSOH) 2 méter türkíz LCS3