Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - LEGRAND patch modul 12xSC duplex multimódusú 19''-1U LCS3 IP20 SX068356 - 032102

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND patch modul 12xSC duplex multimódusú 19''-1U LCS3 IP20 SX068356

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szál fajtája - multimodális 50/125

  • Alkalmas kapcsolók/adapterek számához - 12

  • Szín - fekete

  • Előlappal - Nem

  • Házzal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970961624

Sonepar cikkszám

SX068356

Gyártói cikkszám

032102

Gyártói típuskód

032102

Szál fajtája:

multimodális 50/125

Alkalmas kapcsolók/adapterek számához:

12

Szín:

fekete

Előlappal:

Nem

Házzal:

Igen

Pigtail-lel:

Nem

Dugaszoló csatlakozó típus külső:

SC-duplex

Dugaszoló csatlakozó típus belső:

SC-duplex

Szerelési mód:

482,6 mm (19 coll) beépítés

Modulegységek számához alkalmas:

4

Kapcsolók/adapterek számával:

12

RAL-szám:

9017

Magasságegységek száma (HE):

1

Magasság:

43.65 mm

Szélesség:

482.6 mm

Mélység:

334 mm

LEGRAND patch modul 12xSC duplex multimódusú 19''-1U LCS3 IP20