Legrand - LEGRAND patch modul 24xLC duplex multimódusú 19''-1U LCS3 SX068357 - 032104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szál fajtája - multimodális 50/125
Alkalmas kapcsolók/adapterek számához - 24
Szín - fekete
Előlappal - Nem
Házzal - Igen
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970961631
Sonepar cikkszám
SX068357
Gyártói cikkszám
032104
Gyártói típuskód
032104
Szál fajtája:
multimodális 50/125
Alkalmas kapcsolók/adapterek számához:
24
Szín:
fekete
Előlappal:
Nem
Házzal:
Igen
Pigtail-lel:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típus külső:
LC-Duplex
Dugaszoló csatlakozó típus belső:
LC-Duplex
Szerelési mód:
482,6 mm (19 coll) beépítés
Modulegységek számához alkalmas:
4
Kapcsolók/adapterek számával:
24
RAL-szám:
9017
Magasságegységek száma (HE):
1
Magasság:
43.65 mm
Szélesség:
482.6 mm
Mélység:
334 mm