Legrand - LEGRAND patch panel 19''-1U 24xRJ45 Cat6 árnyékolt (STP) 6xRJ45 kazettás/LCS3 gyorscsatlakozós portok egyenes 250MHz 1Gigabit SX068628 - 033762
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kategória - 6
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 24
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Árnyékolt - Igen
Csatlakozási mód - átvágós érintkező csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970870575
Sonepar cikkszám
SX068628
Gyártói cikkszám
033762
Gyártói típuskód
033762
Kategória:
6
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
24
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Árnyékolt:
Igen
Csatlakozási mód:
átvágós érintkező csatlakozó
Szerelési mód:
482,6 mm (19 coll) beépítés
Csatlakozóhüvelyek/kapcsolók száma:
24
Magasságegységek száma (HE):
1
RAL-szám:
9017
Magasság:
43.85 mm
Szélesség:
482.5 mm
Mélység:
321.7 mm
LEGRAND patch panel 19''-1U 24xRJ45 Cat6 árnyékolt (STP) 6xRJ45 kazettás/LCS3 gyorscsatlakozós portok egyenes 250MHz 1Gigabit