Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - LEGRAND patch panel 19''-1U 24xRJ45 Cat6A árnyékolatlan (UTP) 6xRJ45 kazettás/LCS3 gyorscsatlakozós portok egyenes 500MHz 10Giga IP55 SX068633 - 033770

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND patch panel 19''-1U 24xRJ45 Cat6A árnyékolatlan (UTP) 6xRJ45 kazettás/LCS3 gyorscsatlakozós portok egyenes 500MHz 10Giga IP55 SX068633

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kategória - 6A (IEC)

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 24

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Árnyékolt - Nem

  • Csatlakozási mód - átvágós érintkező csatlakozó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970870681

Sonepar cikkszám

SX068633

Gyártói cikkszám

033770

Gyártói típuskód

033770

Kategória:

6A (IEC)

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

24

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Árnyékolt:

Nem

Csatlakozási mód:

átvágós érintkező csatlakozó

Csatlakozóhüvelyek/kapcsolók száma:

24

Magasságegységek száma (HE):

1

RAL-szám:

9017

Magasság:

43.85 mm

LEGRAND patch panel 19''-1U 24xRJ45 Cat6A árnyékolatlan (UTP) 6xRJ45 kazettás/LCS3 gyorscsatlakozós portok egyenes 500MHz 10Giga IP55